Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L1840xB1430xH1040mm 1500l GFK grau/orange o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9190491212
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7437
EAN/GTIN:
     4052886108116
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
1430 mm
Länge:
1840 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
1040 mm
Marke:
CEMO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,87*
€ 1.294,06*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.383,83*
€ 1.515,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,07*
€ 1.516,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.414,80*
€ 1.517,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,22*
€ 1.517,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,21*
€ 1.804,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,06*
€ 1.796,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,77*
€ 1.749,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,47*
€ 1.715,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,07*
€ 1.688,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 120,91*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 171,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.