Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen 105l Metall rot,RAL3000 Bereifung VG m.Streumengenregler 1-6mBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9190491100
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     STW 100
EAN/GTIN:
     4052462013223
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
105 l · zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper usw. · für die schnelle und kostengünstige Bestreuung von Parkplätzen, Wegen, Lager- und Hofflächen · robuste Stahlkonstruktion, lackiert, rot, RAL 3000 · Vollgummibereifung · geeignet für Salz, Sand und Splitt · der Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder · die Streuung lässt sich nach links oder rechts einstellen · Streubreite einstellbar von 1-6 m · Tragfähigkeit 135 kg · Zubehör gegen Aufpreis: Abdeckplane Art.-Nr. 9190 491 101
Weitere Informationen:
Inhalt:
105 l
Tragfähigkeit:
135 kg
Streubreite:
1-6 m
Farbe:
rot, RAL 3000
Bereifung:
Vollgummi
Ausführung:
mit Streumengenregler
Material:
Metall
Marke:
BAUER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,11*
€ 963,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,07*
€ 968,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,01*
€ 1.004,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,59*
€ 1.008,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,69*
€ 1.031,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,16*
€ 1.194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,84*
€ 1.188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,79*
€ 1.165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,01*
€ 1.151,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
9190491101
ab € 107,65*
Zubehör
Bauer
Abdeckplane
ab € 167,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.