Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 1-lagig weiß/transparent B500 mmxL250 mxS2,0mm Kern-Ø 75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 500 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Schaumfolie, 500 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     1498-9185000253
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240034
EAN/GTIN:
     4056705100824
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · Kern-Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 800mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
250 m
Ausstattung:
Kern-Ø 75 mm
Farbe:
weiß/transparent
Ausführung:
1-lagig
Stärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Polsterfolie, Schaumfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 63,19*
5 Tage
67
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 36,00*
€ 65,60*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,72*
€ 68,03*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 71,74*
Lager 1498
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 57,56*
€ 72,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,13*
€ 85,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,84*
€ 85,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,36*
€ 81,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,94*
€ 72,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,23024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.