Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalablage B440xT520xH90mmsilbergrau f.Packtisch-Holme HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486069
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030177003869
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm · stufenlos höhenverstellbar · Flächenbelastung max. 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
passend für:
Packtisch-Holme
Farbe:
silbergrau
Tiefe:
520 mm
Höhe:
90 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Packtischzubehör, Packtisch-Zubehör, Universalablage, Universalablagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,58*
€ 121,66*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,91*
€ 122,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 122,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 122,81*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 123,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.491,46*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.