| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9181486046 Herst.-Nr.: 704700 EAN/GTIN: 4030177026516 |
| |
|
| | |
| individuell neigbar · mit Rutschkante · Flächenbelastung 50 kgWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Packtisch-Holme Weitere Informationen: | | Breite: | 1045 mm | geeignet für: | Packtisch Breite 1600 mm | Tiefe: | 450 mm | Marke: | HÜDIG & ROCHOLZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,22* | € 208,02* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,89* | € 209,01* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,41* | € 243,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,67* | € 244,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,99* | € 247,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|