Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-Halter m.Klemmstück f.Holmbefestigung f.Monitore n.VESA 75/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486045
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     228120
EAN/GTIN:
     4030177028657
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
für Befestigung VESA 75/100 · mit Klemmstück für Holmbefestigung
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
passend für:
Monitore nach VESA 75/100
Ausführung:
mit Klemmstück für Holmbefestigung
Tiefe:
100 mm
Höhe:
100 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,22*
€ 140,07*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,50*
€ 140,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 141,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 141,34*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 142,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.493,79*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.