Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankeinheit H785xB535xT600mm grau 1 Schubl.Einfachauszug HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486027
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4030177015824
Suchbegriffe:
Packtisch Schublade
Packtischschublade
Schublade für Packtisch
Packtisch Unterstellschrank
Innenmaße B 490 x T 570 x H 430 mm/Außenmaße B 535 x T 600 x H 785 mm · mit 1 Schublade und 1 Schranktür, getrennt verschließbar · Schranktür wechselbar für Rechts-/Linksanschlag · zum Unterstellen unter den PacktischWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Packtisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1x180 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
535 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
25 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
1
Tiefe:
600 mm
Höhe:
785 mm
Weitere Suchbegriffe: Packtischunterstellschrank, Unterstellschrank Packtisch, packtisch schublade, Schrankeinheit, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Unterbauschrank, Unterbauschränke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,56*
€ 525,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,78*
€ 545,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,75*
€ 547,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,07*
€ 561,38*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,38*
€ 573,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,04*
€ 637,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,76*
€ 582,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,78*
€ 563,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.484,38*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 416,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.