| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480415 Herst.-Nr.: PW-XL+120 EAN/GTIN: 4250912308855 |
| |
|
| | |
| für Sicherheitsgeländer · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · mit schwarzen Markierungstreifen · Ø 159 x H 1200 mm · Bodenplatte 240 x 240 mm · für 2 Querbalken · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 90°· geeignet für: den Innenbereich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28,0 kg | Bodenplatte: | 240 x 240 mm | Farbe: | gelb/schwarz | Material: | Stahl | Ø: | 159 mm | Höhe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrsystem, Eckpfosten, Pfosten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,98* | € 276,41* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,04* | € 277,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,94* | € 313,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,64* | € 314,54* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,55* | € 331,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|