| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119870 Herst.-Nr.: PW-XL+120 EAN/GTIN: 4250912308855 |
| |
|
| | |
| Eckpfosten XL für Sicherheitsgeländer, Höhe 1200 mm, für den Außeneinsatz.
Massiv und stabil. Hohe Erkennbarkeit durch schwarz-gelbe Markierung.
Eckpfosten XL für das Sicherheitsgeländer. Pulverbeschichtet für den Innenbereich, zusätzlich verzinkt für den Außenbereich. Durchmesser x Höhe 159 x 1200 mm, Bodenplatte 240 x 240 x 6 mm mit je vier Bohrlöchern Ø 12,5 mm zur Montage. Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsgeländer aus Stahl | Befestigungsart: | mit Bodenplatte zum Aufdübeln | Gesamtlänge: | 240 mm | Gesamtbreite: | 240 mm | Gesamthöhe: | 1200 mm | Farbe: | gelb, schwarz | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt und pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 119870 49, Anfahrschutz, Geländer, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Sicherheitsgeländer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,66* | € 274,85* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,26* | € 275,45* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,66* | € 310,84* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,93* | € 312,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,59* | € 325,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|