| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480366 Herst.-Nr.: 70-130 EAN/GTIN: 4250912308602 |
| |
|
| | |
| schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl besonders robust in 40 x 5 mm · Absperrung 2 x 2000 mm oder 2 x 8000 mm möglich · Verbindung der Scherengitter durch mittig angebrachte Infotafel DIN A4 · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Standfußabmessung 400 x 300 x 6 mm · Rollenfußbreite 500 mm mit 2 Lenkrollen mit Feststellern · Höhe 1000 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 2 x 8000 mm | Gewicht: | 128 kg | Farbe: | gelb/schwarz | Materialstärke: | 40 x 5 mm | Ausführung: | mit Standfuß und Rollenfüßen | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.381,66* | € 1.459,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.371,48* | € 1.460,89* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.389,50* | € 1.467,36* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.319,05* | € 1.470,97* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.413,79* | € 1.497,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|