Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter L2x8000xH1000mm m.Standfuß u.Rollenfüßen gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1278771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70-130
EAN/GTIN:
     4250912308602
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl besonders robust in 40 x 5 mm · Absperrung 2 x 2000 mm oder 2 x 8000 mm möglich · Verbindung der Scherengitter durch mittig angebrachte Infotafel DIN A4 · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Standfußabmessung 400 x 300 x 6 mm · Rollenfußbreite 500 mm mit 2 Lenkrollen mit Feststellern · Höhe 1000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Länge:
2 x 8000 mm
Gewicht:
128 kg
Farbe:
gelb/schwarz
Materialstärke:
40 x 5 mm
Ausführung:
mit Standfuß und Rollenfüßen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Absperrsystem
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.221,63*
€ 1.288,57*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.181,34*
€ 1.288,58*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.279,83*
€ 1.344,47*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.283,05*
€ 1.377,73*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.825,77*
€ 1.897,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,67*
€ 2.258,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,88*
€ 2.247,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,18*
€ 2.199,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,66*
€ 2.173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,77*
€ 2.172,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.