Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.200l-Fass Stahlbl.verz.Standmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9172473502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 003
EAN/GTIN:
     4030704700032
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
mit Elektropumpe · Wanne auf standfestem Untergestell · ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten · durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt · der verschmutzte Reiniger fließt dann durch das Gitterrost direkt ins Fass zurück · die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich · Gitterrost aus verzinktem Stahlblech · Rück- und Seitenwände feuerverzinkt · inkl. Fasspumpe und Sicherheits-Fußtaster · Das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich. Verbrauchte Reinigungsflüssigkeiten (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt. (Entsorgung muss aber ausdrücklich vorgeschrieben werden). Das bedeutet: Gesicherte Entsorgung, ohne zusätzliche KostenDie Lieferung erfolgt ohne FassDer Kleinteilereiniger darf nur mit Flüssigkeiten der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) mit einem Flammpunkt > 55 °C betrieben werden. Hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172473514-515Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 30kg· Gewicht: 40kg· Arbeitshöhe: 1040mm· Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
200 l
Ausführung:
Standmodell
Material:
Stahlblech
Tiefe:
550 mm
Höhe:
1420 mm
passend für:
200l-Fass
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,26*
€ 669,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,54*
€ 672,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,74*
€ 688,35*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,96*
€ 691,39*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 688,37*
€ 760,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,35*
€ 819,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,71*
€ 815,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,91*
€ 786,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,78*
€ 766,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,74*
€ 739,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
70 500
ab € 11,84*
Zubehör
Rapid
70 501
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.