Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.200l-Fass Stahlbl.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilereiniger f.200l-Fass Stahlbl.v
Kleinteilereiniger f.200l-Fass Stahlbl.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-989774
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 003
EAN/GTIN:
     4030704700032
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
mit Elektropumpe · Wanne auf standfestem Untergestell · ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten · durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt · der verschmutzte Reiniger fließt dann durch das Gitterrost direkt ins Fass zurück · die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich · Gitterrost aus verzinktem Stahlblech · Rück- und Seitenwände feuerverzinkt · inkl. Fasspumpe und Sicherheits-Fußtaster · Das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich. Verbrauchte Reinigungsflüssigkeiten (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt. (Entsorgung muss aber ausdrücklich vorgeschrieben werden). Das bedeutet: Gesicherte Entsorgung, ohne zusätzliche KostenDie Lieferung erfolgt ohne FassDer Kleinteilereiniger darf nur mit Flüssigkeiten der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) mit einem Flammpunkt > 55 °C betrieben werden. Hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172473514-515Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 30kg· Gewicht: 40kg· Arbeitshöhe: 1040mm· Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
200 l
Ausführung:
Standmodell
Material:
Stahlblech
Tiefe:
550 mm
Höhe:
1420 mm
passend für:
200l-Fass
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Pinseleinsatz, Kleinteilereiniger, 9172473502
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,07*
€ 663,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,61*
€ 666,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,45*
€ 681,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,28*
€ 684,24*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 685,34*
€ 748,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,11*
€ 789,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,88*
€ 767,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,86*
€ 736,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,95*
€ 713,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 593,77*
€ 706,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,07*
€ 693,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
70 500
ab € 11,80*
Zubehör
Rapid
70 501
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.