Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe 5 Plattform-H.1200mm Stufen u.Plattf.Stahl-Gitterrost eins.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9150462412
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41953
EAN/GTIN:
     4003866419531
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter
einseitig begehbar · Neigung 60° · Stahl-Gitterrost-Stufen 200 mm tief · senkrechter Stufenabstand 240 mm · Alu-Rechteckrohrholme · Stahl-Gitterrost-Plattform 600 x 800 mm · Geländer, Stahlteile, verzinkt · Geländerhöhe über Plattform 1000 mm · komplett mit Fuß- und Knieleiste · 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm · Handlauf gehört nicht zum Lieferumfang, siehe Zubehör · max. Gesamtbelastung 150 kg · zerlegte Anlieferung · entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7Weitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 200mm· Aufstieg: einseitig· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1200 mm
Stufen einschl. Plattform:
5
Arbeitshöhe bis ca.:
3200 mm
Stufenabstand:
240 mm
Grundfläche:
880 x 1650 mm
Gewicht:
55,5 kg
Ausführung:
Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Marke:
ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,83*
€ 951,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,66*
€ 951,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,90*
€ 953,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,01*
€ 956,56*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,70*
€ 1.060,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,76*
€ 1.262,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,60*
€ 1.259,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,47*
€ 1.219,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,70*
€ 1.187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,70*
€ 1.139,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.