Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4003866419531
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41953
EAN/GTIN:
     4003866419531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter
Podesttreppe Z600, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahlgitterrost-Stufen und Plattform

Mobile Arbeitsplattform
Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
4 gefederte Lenkrollen, Ø 125 mm ( davon 2 mit Feststeller).
Stufentiefe 200 mm, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°.
Kunststoffschuhe an den Holmenden.
Große Standplattform (600x800 mm)
Für ermüdungsfreies Arbeiten und sicheren Stand.
Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
Maximale Belastung: 150 kg.
Handlauf ab 1 m Podest bzw. 5 Stufen Pflichtzubehör.

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,5 kg
Neigung:
60 °
Grundfläche:
0,88x1,65 m
Stufenanzahl inkl. Plattform:
5
Stufenabstand:
240 mm
Podesthöhe ohne Geländer:
1,20 m
Stufentiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, gitterrost, plattformleiter zarges, Tritte, Treppen, Leitern, und, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Podesttreppen, Aluminium-Leitern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,05*
€ 961,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,05*
€ 962,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,41*
€ 964,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,08*
€ 991,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,72*
€ 1.029,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,92*
€ 1.144,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,79*
€ 1.113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,44*
€ 1.079,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,05*
€ 1.028,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.