Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 2 eins.begehbar H.400mm Warzenblech MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150460500
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050008
EAN/GTIN:
     4031405500082
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Warzenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Grundflächenbreite: 700mm· Grundflächentiefe: 650mm· Ausstattung: Warzenblech· max. Gesamtbelastung: 150kg· Ausführung: einseitig begehbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Podesthöhe:
400 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Gewicht:
6 kg
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitsplattform 2 stufen, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 155,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 155,91*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 168,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 177,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 181,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.