Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f.Trennwandsystem H750xB1180mm staubgrau f.Einzeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9148458670
Herst.-Nr.:
     9231 RAL 7037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Aufsatzelement
fertigraum aufsatzelement
zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm · in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren · Innovatives Trennwandsystem im Baukastenprinzip, jederzeit umbau- und ausbaubarWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Maschenweite 40x40mm
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
passend für:
Trennwandsystem
Farbe:
staubgrau, RAL 7037
Systemmaß:
1200 mm
Ausführung:
für Einzeltür
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzelemente, Aufsatz-Elemente, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 89,39*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 89,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 90,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,93*
€ 95,73*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,00*
€ 105,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.