| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147461901 Herst.-Nr.: HAA204010XL EAN/GTIN: 4250623760799 |
| |
|
| | |
| stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 140 kg | Feldlast: | 1600 kg | Anzahl Fachböden: | 5 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,88* | € 153,16* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,78* | € 153,93* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,57* | € 166,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,03* | € 167,23* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 105,83* | € 197,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|