Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H1750xB1000xT500mm Grundregal VA 4 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147459370
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG17510XM
EAN/GTIN:
     4250623766258
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Regal, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 425,73*
€ 492,53*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,80*
€ 523,73*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,13*
€ 561,53*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 412,31*
€ 562,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,13*
€ 615,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,81*
€ 678,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,13*
€ 641,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 64,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
HVA17510XM
ab € 332,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.