Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT400mm Trgf.230kg Stahlbl.grau ku.-besch.5 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458921
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069779
EAN/GTIN:
     4026212098860
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit WinkelprofilenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
5
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
META
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 144,85*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 107,68*
€ 144,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,50*
€ 149,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 149,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 159,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,10*
€ 177,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,73*
€ 175,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,93*
€ 167,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,06*
€ 157,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,50*
€ 141,02
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 118,50* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,33*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,14*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,37*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,22*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,89*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.