Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT600mm Trgf.100kg Stahlbl.grau ku.-besch.6 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458919
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069775
EAN/GTIN:
     4026212098822
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit WinkelprofilenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
6
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Marke:
META
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 600 mm, boden schraubregal, fachboden stahl, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,80*
€ 174,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,92*
€ 175,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,98*
€ 189,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 190,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,87*
€ 198,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,42*
€ 225,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,30*
€ 221,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,10*
€ 210,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,09*
€ 202,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,98*
€ 179,67
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 25,16334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,17*
Zubehör
META
20084545
ab € 2,99*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,38*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,10*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,22*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.