Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT500mm Trgf.100kg Stahlbl.silber verz.6 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458904
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069772
EAN/GTIN:
     4026212098792
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit WinkelprofilenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
6
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
META
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,72*
€ 142,49*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 106,38*
€ 142,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,80*
€ 147,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 147,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 157,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,32*
€ 175,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,96*
€ 173,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,34*
€ 165,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,44*
€ 155,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,80*
€ 138,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 116,80* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,33*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,14*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,37*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,22*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,89*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.