Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B750xT300mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal SCHULTE LAGERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458366
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17203-B
EAN/GTIN:
     4004514237675
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
150 kg Tragfähigkeit · Kantenhöhe von nur 25 mm · Steigerung auf 220 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Marke:
SCHULTE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 11,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,39*
€ 13,53*
34 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,16*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,62*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12735-75
ab € 71,55*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12736-75
ab € 87,46*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12737-75
ab € 106,34*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12730-75
ab € 101,62*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12731-75
ab € 125,29*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12732-75
ab € 153,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.