Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2000xT400mm Trgf.500kg Stahlpaneel silber verz.f.Weitspannregal META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458350
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087043
EAN/GTIN:
     4026212205213
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
aus verzinkten Stahlpaneelen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
500 kg
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Stahlpaneel
Tiefe:
400 mm
Marke:
META
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 80,83*
€ 103,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 104,39*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 108,14*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 81,54*
€ 109,27*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,73*
€ 112,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.