Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1800xT650mm Trgf.600kg Stahlpaneel silber verz.f.Weitspannregal META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458138
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20043034
EAN/GTIN:
     4026212049053
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
komplett mit Stufenholmen · Einlegeböden mit Stahlpaneelen · Fachlast max. 600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
600 kg
Breite:
1800 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Stahlpaneel
Tiefe:
650 mm
Marke:
META
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,74*
€ 115,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 115,09*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,43*
€ 115,74*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 125,07*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,49*
€ 127,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.