Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefensteg blau f.Regaltiefe 900mm VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458046
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-TST900
EAN/GTIN:
     4250623795913
Suchbegriffe:
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Palettenregaltiefenauflage
Querauflage für Palettenregal
Stahl · blauWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Ausführung: für Regaltiefe 900mm
Weitere Informationen:
Rahmentiefe:
900 mm
Material:
Stahl
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: Tiefenauflage für Palettenregal, palettenregal tiefenauflage, Auflage für Palettenregal, Auflagen für Palettenregale, Regal, Tiefenauflage, Tiefenauflagen, Winkelauflage, Winkelauflagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 22,43*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,23*
€ 22,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 24,93*
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 29,52*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 83,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.