Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H2200xB2200xT650mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.600kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147457160
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051247
EAN/GTIN:
     4026212057812
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Spanplatten-Einlegeböden · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Berechnung GesamtlängeGrundregale = Lichte Fachbreite + 107 mm · Anbauregale = Lichte Fachbreite + 51 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Marke:
META
Breite:
2200 mm
Tiefe:
650 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
600 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,81*
€ 491,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,88*
€ 491,64*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 434,99*
€ 492,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,03*
€ 494,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,71*
€ 544,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,77*
€ 648,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,79*
€ 626,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,71*
€ 573,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.