Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT600mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Artikel-Nr.:
     1498-9147457044
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20625S
EAN/GTIN:
     4250623703697
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Breite:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal gf, schwerlastregal, schwerlastregal 2m höhe, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 350,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,73*
€ 352,42*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,39*
€ 366,32*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 305,58*
€ 366,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,89*
€ 380,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20615S
ab € 195,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20620S
ab € 189,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20622S
ab € 241,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20625S
ab € 242,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06025
ab € 75,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.