Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT600mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9147457004
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20620S
EAN/GTIN:
     4250623703659
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 278,15*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 191,68*
€ 279,11*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 230,96*
€ 283,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 308,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,87*
€ 309,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20615S
ab € 177,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20620S
ab € 166,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20622S
ab € 227,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20625S
ab € 223,56*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20060C
ab € 119,85*
Zubehör
Eurokraft
715313
ab € 36,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06020
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.