Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT800mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.230kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147456947
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20810XM
EAN/GTIN:
     4250623719780
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,67*
€ 240,32*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 199,30*
€ 244,91*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,06*
€ 271,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,02*
€ 271,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 272,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10080M/040
ab € 22,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,58*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 37,50*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 26,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,63*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 62,58*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20080C
ab € 140,79*
Zubehör
Eurokraft
715315
ab € 40,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20810XM
ab € 136,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20813XM
ab € 159,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.