Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachsteckregal H2500xB1300xT500mm Grundregal verz.silber 5 Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147456712
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20014302
EAN/GTIN:
     4026212011104
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
für mittlere Belastung · Regal verzinkt · Modulbauweise · Industrie-Profilrahmen zum Einhängen · Fachböden mit Systemlochung im Raster von 25 mm · Fachbreite 1300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Marke:
META
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Feldlast:
2350 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,43*
€ 267,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 267,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 267,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,72*
€ 268,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,26*
€ 296,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.