Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT300mm Trgf.100kg Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-9147456448
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20067882
EAN/GTIN:
     4026212088335
Suchbegriffe:
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Fach-Boden
Fachboden
pulverbeschichtet · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25-mm-RasterFachboden-Genereation Multi Stabil®durch statische und konstruktive Optimierung = höhere Lagerkapazität - kopatibel mit dem Vorgängermodell
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Marke:
META
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 17,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,59*
€ 17,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 17,83*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 18,95*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,23*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.