Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal doppels.Trgf.4680 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147455321
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075120
EAN/GTIN:
     4026212120165
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für schwere Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 140 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.Weitere technische Eigenschaften:· Achsmaß: 1030mm· Ausführung: Anbauregal· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
4680 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
430 kg
Bauart:
doppelseitig
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,60*
€ 595,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,25*
€ 595,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,14*
€ 598,31*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 533,10*
€ 600,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,60*
€ 653,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,41*
€ 762,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,76*
€ 730,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.