Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal eins.Trgf.1120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147455211
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074982
EAN/GTIN:
     4026212118919
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für leichte Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 120 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.Weitere technische Eigenschaften:· Achsmaß: 1030mm· Ausführung: Anbauregal· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Marke:
META
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
1120 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
140 kg
Bauart:
einseitig
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 372,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,04*
€ 372,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,50*
€ 374,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,33*
€ 408,31*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 350,27*
€ 409,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,31*
€ 485,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,97*
€ 447,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.