Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H2200xB2700xT800mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147455168
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077533
EAN/GTIN:
     4026212132519
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· Fachlast: 2400kg· Feldlast: 8800kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Marke:
META
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,48*
€ 905,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,02*
€ 905,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,87*
€ 922,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,75*
€ 934,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,83*
€ 1.003,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,85*
€ 1.194,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,20*
€ 1.192,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,06*
€ 1.157,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,27*
€ 1.129,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,83*
€ 1.092,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.