| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147450008 Herst.-Nr.: 71.532.010 EAN/GTIN: 7612269050608 |
| |
|
| | |
| Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 DiagonalkreuzAnbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit SpanplatteneinlageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen· Fachlast: 1000kg· Feldlast: 9000kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Breite: | 1290 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Tiefe: | 860 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, schwerlastregal 200cm hoch, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schwerlastregale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.070,49* | € 2.336,09* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.194,96* | € 2.352,53* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.284,49* | € 2.441,25* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.304,69* | € 2.442,87* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.560,13* | € 2.698,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|