| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9144453947 Herst.-Nr.: 790057A2 EAN/GTIN: 4250633316283 |
| |
|
| | |
| punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere Informationen: | | Anzahl Sichtlagerkästen: | ohne Kästen | Anzahl Fachböden: | 9 | Ausstattung: | mit Türen | Breite: | 680 mm | Korpus: | brillantblau, RAL 5007 | Gesamttragfähigkeit: | 250 kg | Fronten: | brillantblau, RAL 5007 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 280 mm | Höhe: | 2150 mm | Marke: | MAUSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, magazinschrank mauser, magazinschrank, Regalschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 288,89* | € 362,68* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,41* | € 372,50* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,30* | € 372,86* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,57* | € 398,02* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,44* | € 398,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|