Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350xB200xH200mm PE gelb RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9144428186
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6002.00.0252
EAN/GTIN:
     4251142209165
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 350mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
RASTERPLAN
Größe:
3
Breite:
200 mm
Breite D:
185 mm
Länge B:
310 mm
Farbe:
gelb
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten gelb, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,72*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 9,72*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,76*
Lager 1498
54
1
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,76*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 7,23*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,78*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,25*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,00*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 6068.00.6266
ab € 30,63*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,46*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,60*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,70*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,014*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,15*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,28*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.