Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350xB200xH150mm PE grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9144428175
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6003.00.0254
EAN/GTIN:
     4251142209240
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 350mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
RASTERPLAN
Größe:
4
Breite:
200 mm
Breite D:
185 mm
Länge B:
310 mm
Farbe:
grau
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkästen hxbxt 150x200x350 mm, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
10
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,54*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 7,33*
Lager 1498
87
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 7,33*
3 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 7,39*
3 Tage
87
1
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,24*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,98*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 6068.00.6266
ab € 30,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,60*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,084*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,97*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,33*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.