Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm lichtgrau/anthrazitgrau 4 BD PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm lichtgrau/anthrazitgrau 4 BD PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9142425485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 905-15
EAN/GTIN:
     4045537012009
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgLieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Marke:
PROMAT
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,10*
€ 609,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,87*
€ 585,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,96*
€ 534,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.