Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1200xT600mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9142425475
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9142425475
EAN/GTIN:
     4045537004714
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · (inkl. Fachbodenträger)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,41*
€ 41,21*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 49,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 56,49*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 67,45*
€ 87,32*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 90,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.