| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9142425471 Herst.-Nr.: 9142425471 EAN/GTIN: 4045537004790 |
| |
|
| | |
| verzinkt · (inkl. Fachbodenträger) Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Tragfähigkeit: | 75 kg | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Flügeltürenschrank | Farbe: | silber | Tiefe: | 500 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Fachboden für Materialschrank, Materialschrank Fachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden, Fachböden für Flügeltürenschränke, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,21* | € 30,95* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,72* | € 31,10* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,21* | € 39,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 57,51* | € 74,37* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 28,50* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|