Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H533xB564xT725mm 1 x 50,2 x 100,1 x 200mm lichtgrau Code


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9141454231
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78282020
EAN/GTIN:
     7612269038132
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035 · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code LockWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werkbank
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm
Höhe:
533 mm
Marke:
LISTA
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schließsystem:
Code
Ausführung:
Vollauszug Codelock
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
725 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,16*
€ 804,23*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,75*
€ 809,56*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 745,49*
€ 841,45*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,14*
€ 842,49*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,17*
€ 1.015,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,49*
€ 1.002,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,13*
€ 1.000,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,88*
€ 975,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,60*
€ 944,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,14*
€ 892,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.