Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB680xT500mm lichtgrau/grau 7 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9140452914
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.502-75 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413091689
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
T 500 mm, 100 % Vollauszug · robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung · alle Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen mit Einzelauszugsperre · innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen-Innenmaße B 900/600 x T 400 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 600mm· Schubladeninnentiefe: 400mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
5 x 100, 2 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 745,43*
€ 868,77*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,99*
€ 958,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,28*
€ 959,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,54*
€ 963,37*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 859,99512*
€ 977,78512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,34*
€ 1.141,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,18*
€ 1.137,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,44*
€ 1.097,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,16*
€ 1.060,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,28*
€ 1.004,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.