Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank Außen-B675xT450xH950mm Schubl.6 30kg 450kg Arbeitsplatte Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9140452826
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6030.4
EAN/GTIN:
     4040376910547
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
H 950 x B 675 x T 450 mmstabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gehäuse: anthrazitmetallic Einbauten: lichtgrau, RAL 7035 · 25 mm starke, lackierte Massivholz-Buchenplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken · 6 Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, beidseitig ausziehbar · Schubladen: Tragfähigkeit 30 kg mit kugelgelagerten Führungen, 80% Teilauszug und Auszugssperre · Schubladeninnenmaße B 500 x T 400 mm · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Fahrwerk mit 2 Bock - und 2 Lenkrollen mit Feststellern Rollen-Ø 100 mm · großer Schiebegriff · Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halter und Haken · Gesamttragfähigkeit maximal 450 kg · Lieferung komplett montiert (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)Weitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 500 x 400mm· Schubladen: lichtgrau, RAL 7035· Gehäuse: anthrazitmetallic· Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180mm
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
6
Tragfähigkeit pro Schublade:
30 kg
Außentiefe:
450 mm
Außenhöhe:
950 mm
Außenbreite:
675 mm
Arbeitsplatte:
Buchenholz
statische Belastbarkeit:
450 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,89*
€ 443,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,36*
€ 443,17*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,22*
€ 443,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,90*
€ 445,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,40*
€ 473,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,96*
€ 564,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,83*
€ 555,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,10*
€ 539,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5040
ab € 9,22*
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,30*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,82*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.