Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm blau/blau 10 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9140452090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.413.010
EAN/GTIN:
     7612269000955
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.144,40*
€ 1.271,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,20*
€ 1.271,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,58*
€ 1.309,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,38*
€ 1.315,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,96*
€ 1.338,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,76*
€ 1.593,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,69*
€ 1.582,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,39*
€ 1.523,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,38*
€ 1.484,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,96*
€ 1.445,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 53,69*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 62,89*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 78,72*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,96*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,67*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,22*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,00*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,19*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,25*
Zubehör
Lista
100.318.000
ab € 60,20*
Zubehör
Lista
100.344.000
ab € 38,99*
Zubehör
Lista
100.343.000
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.