Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm grau 1x100,4x150,1x200mm Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9140451853
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.515.020
EAN/GTIN:
     7612269001747
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 100, 4 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.300,64*
€ 1.430,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,52*
€ 1.430,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,09*
€ 1.448,54*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.308,55*
€ 1.468,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,10*
€ 1.520,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,65*
€ 1.809,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,43*
€ 1.797,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,85*
€ 1.732,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,99*
€ 1.689,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,10*
€ 1.637,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
130.745.000
ab € 14,00*
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,80*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,76*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 97,21*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,33*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 66,55*
Zubehör
Lista
80.919.000
ab € 37,93*
Zubehör
Lista
80.908.000
ab € 23,09*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,52*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,14*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,60*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,80*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.