| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9140429309 Herst.-Nr.: 56.163.000 EAN/GTIN: 7630022305598 |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · Material Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | 15 Einsatzkästen | Fronthöhe: | 75 mm | für Schrankbreite: | 605 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,96* | € 58,31* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,08* | € 61,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 52,51* | € 69,40* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,60* | € 69,45* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 63,67* | € 82,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|