Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassschrank H1935xB900xT900mm lichtgrau/gelb f.3x60l Fässer o.Bodenfreiheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9133467144
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2875-A
EAN/GTIN:
     4260139973729
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
zur liegenden Lagerung brennbarer Flüssigkeiten von maximal 3 x 60 Liter StahlfässernWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· passend für: 3 x 60 l Fässer· Innentiefe: 735mm· Innenhöhe: 1580mm· Material: Stahlblech· Innenbreite: 797mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
530 kg
Marke:
LACONT
Außentiefe:
900 mm
Auffangvolumen:
67 l
Ausstattung:
mit Auffangwanne
Außenhöhe:
1935 mm
Außenbreite:
900 mm
Ausführung:
ohne Bodenfreiheit
Türen Farbe:
narzissengelb, RAL 1007
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.648,25*
€ 3.825,89*
98 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.552,11*
€ 3.825,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.648,82*
€ 3.826,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.652,27*
€ 3.843,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.714,83*
€ 3.913,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.826,48*
€ 4.553,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.801,50*
€ 4.523,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.697,87*
€ 4.400,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.648,82*
€ 4.342,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,57*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.446,33*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2852-A
ab € 119,62*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2873-A
ab € 90,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2853-A
ab € 255,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2874-A
ab € 236,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2714-A
ab € 338,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2713-A
ab € 303,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2986-A
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.