| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9132488526 Herst.-Nr.: FEM 4070/ F430 PP 407.40.010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polypropylen für Säuren und Laugen · zum Fördern von Säuren und Laugen wie Borsäure, Fruchtsäuren, Natronlauge, Phosphorsäure, Salzsäure und Schwefelsäure (bis 80%) · Werkstoff: Polypropylen, Außen-Ø 40 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung, Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼\") A · Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt, Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker · Pumpenset inklusive· 2 m PVC-Schlauch DN 19 mit Zapfpistole PP, Dichtung FKM· Fassverschraubung PPWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 2m· Gewicht: 5,1kg· Spannung: 230 V 50Hz· Rohr-Ø: 40mm Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Pumpen-Set | Fördermenge: | 165 l/min | Leistung: | 500 W | Tauchtiefe: | 1000 mm | Temperaturbereich: | 50 °C | Viskosität: | 600 mPa.s | Förderhöhe: | 9,5 m | Ausführung: | für Säuren und Laugen | Material: | Polypropylen | Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole: | 40 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, behälterpumpen flux, abfüllpumpe, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 781,89* | € 883,08* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 866,99* | € 953,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 863,63* | € 954,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 867,42* | € 958,31* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.118,81* | € 1.218,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|